Foret marteau en carbure SDS-plus 4X110 mm

Réf.: 789000 4X110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Détails du produit

Caractéristiques techniques

4 mm
Longueur totale 110 mm
Longueur hélice 50 mm
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue SDS Plus
Nombre de dents Z 2
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789000 4X110
EAN / GTIN 4002395304561
Réf. fabricant 4932339498

Description

Exécution:

Les 3 dents spéciales Power Breaker du M2 produisent des microfissures dans le matériau à percer pour une progression et un enlèvement de matière plus rapides. La pointe en carbure de haute qualité avec une brasure particulièrement forte garantit une longue durée de vie, même dans le béton armé. L'hélice à âme renforcée permet d'amortir les vibrations; la force de frappe est directement transmise à la pointe du foret.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Remarque(s):

Lors de l’utilisation de forets extra longs (> 500 mm), prépercer avec un foret court de même diamètre (pour éviter les ruptures dues à la flexion).
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
    ⌀×Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier