Meuleuse droite 9 900/min - GSZ 11-90 PERL

Réf.: 72232360000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72232360000
EAN / GTIN 4014586880525
Réf. fabricant 72232360000
Article hors catalogue L00030 446

Description

Description:

  • Meuleuse droite 9 900/min
  • GSZ 11-90 PERL
  • Meuleuse droite maniable et extrêmement puissante pour le travail de l'acier inoxydable avec une profondeur d'immersion élevée pour les travaux de meulage et de polissage lourds avec FEIN ErgoGrip pour un travail sans fatigue

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 1 010 W
  • puissance de sortie 620 W
  • vitesse de rotation à vide 2 900 - 9 900 1/min
  • outil de polissage Ø 80 mm
  • corps de meule max. Ø 50 mm
  • pince de serrage max. Ø 8 mm
  • col de serrage Ø 43 mm
  • fraise max. Ø 12 mm
  • câble avec fiche 4 m
  • poids selon EPTA 2,20 kg

Avantage(s):

  • Le col long et fin permet de plonger profondément dans les pièces (p. ex. ponçage intérieur de tubes)
  • Protection étendue de l'utilisateur grâce au contrôle de blocage, à la protection contre le redémarrage, au démarrage en douceur, à la protection électronique contre les surcharges
  • Pinces de serrage innovantes avec collerette périphérique pour protéger la pièce à usiner ainsi que pour éviter que la clé ne glisse lors du changement d'outil. Tachymètre électronique POWERtronic pour une puissance énorme, une réserve de puissance et une constance particulière de la vitesse de rotation en charge
  • Revêtement de palier de col en caoutchouc interchangeable
  • Moteur et électronique protégés contre la poussière métallique
  • Vitesse variable permettant l'utilisation de différents outils

Livraison:

  • 1 pince de serrage Ø 8 mm
  • 1 clé à fourche SW13
  • 1 clé à fourche SW17

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires