Ruban adhésif d'étanchéité 3M™ 4411B, Noir, 50 mm x 5.5 m, 1.0 mm, Blister

Réf.: 7100137163
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100137163
EAN / GTIN 04054596382794
Réf. fabricant 7100137163
Article hors catalogue 083771 50X5,5

Description

Exécution:

Couleur du produit : Noir
L'adhésif collant adhère au contact pour une liaison immédiate sans temps de séchage, ni suintement, ni nettoyage.
Longueur totale : 5,5 m
Largeur totale : 50 mm
Le support peut être peint et offre un aspect propre

Description:

Le ruban d'étanchéité extrême 3M™ 4411B est un ruban acrylique monoface très comformable doté d'une couche en ionomère hautes performances, de couleur noire et d'1 mm d'épaisseur. Notre ruban a été spécialement conçu pour vous garantir des résultats de qualité professionnelle dans toutes les conditions, notamment une exposition directe au soleil, à l'humidité et aux températures extrêmes tout en créant une étanchéité optimale sur un joint, une soudure ou une pénétration existants.

Caractéristique(s):

Bande d'étanchéité acrylique simple face avec support ionomère robuste// Très bonne résistance à de nombreux solvants industriels courants ainsi qu'aux températures élevées
Intérieur et extérieur// Adhésif à forte adhérence colle au contact avec effet immédiat, sans séchage, ni coulure, ni nettoyage
Ruban adhésif adaptable de 1 mm d'épaisseur en noir offre une étanchéité efficace sur les contours, les bords, les rivets et les têtes de vis// Noir
Support ionomère durable résistant aux UV et aux produits chimiques// Très flexible et adaptable
Adhésion immédiate très élevée// Le support peut être peint et offre un aspect propre
Etanchéité par joint, couture ou pénétration existants// Haute résistance à la température, aux intempéries et aux UV
Résultats d'étanchéité professionnels même en extérieur// Très bonne résistance à l'humidité
peut être peint
Très bonne résistance au vieillissement

Remarque(s):

Utilisable pour une multitude d'applications d'étanchéité difficiles
Idéal pour l'étanchéité des barres de toit ainsi que pour l'étanchéité des moyens mécaniques de support de toit sur les véhicules utilitaires