Film rétroréfléchissant segmenté 3M™ Scotchlite™ 5510, Argent , 50,8 mm x 200 m

Réf.: 7100066227
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100066227
EAN / GTIN 50051141565960
Réf. fabricant 7100066227

Description

Exécution:

Le film de transfert réfléchissant aide à améliorer la visibilité de l'utilisateur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité
Très bonne lavabilité dans la lessive domestique à 60°C.
Longueur totale: 200 m
Largeur totale: 50.8 mm

Description:

3M™ Scotchlite™ Film rétroréfléchissant segmenté argent 5510, avec des valeurs de rétroréflexion élevées et une amélioration de la respirabilité des vêtements à haute visibilité, tels que des vêtements industriels et professionnels.

Caractéristique(s):

Le film de transfert réfléchissant contribue à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité.
Très bonne lavabilité en lavage domestique à 60° C
Confort accru grâce à une conception plus légère, plus respirante et plus flexible
Certifié selon l'OEKO-TEX Standard 100

Remarque(s):

Pour les vêtements de signalisation tels que les vêtements de travail et les vêtements professionnels