Combinaison de protection 3M™ 4520CSM sans cagoule, blanc + vert, type 5/6, taille M, 20 pièces

Réf.: 7100048967
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur weiß / grün
Type de produit Combinaison de protection chimique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100048967
EAN / GTIN 04046719942084
Réf. fabricant 7100048967
Article hors catalogue L01110 623

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Extrêmement léger par rapport à de nombreuses combinaisons certifiées disponibles sur le marché
Col standard pour l'utilisation avec une protection respiratoire ou lorsqu'une cagoule n'est pas souhaitée
Poignets tricotés et ceinture et chevilles élastiques pour un meilleur confort et une plus grande liberté de mouvement.
La fermeture à glissière à double sens avec rabat est particulièrement pratique et offre une protection supplémentaire.

Description:

Combinaisons de protection à usage unique Couleur blanc avec triangle vert, sans capuche, Taille M

Caractéristique(s):

Sans capuche - avec col
Matériau non-tissé SMMMS
Type 5/6
Poignets jersey, élastiques à la taille et aux chevilles pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement
Fermeture éclair avec rabat de protection pour plus de commodité et une meilleure protection
Traitement antistatique répondant à la norme EN 1149 pour réduire la charge statique
Répond aux normes EN 1073-2 en matière de fuite vers l'intérieur pour la protection contre les particules nucléaires