Tissu rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ 8925, argent – 25,4 mm x 100 m

Réf.: 7000116851
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000116851
EAN / GTIN 50051131886075
Réf. fabricant 7000116851

Description

Exécution:

Le tissu réfléchissant aide à améliorer la visibilité de l'utilisateur la nuit ou en cas de mauvaise visibilité
Très bonne lavabilité dans la lessive domestique à 60°C.
Longueur totale: 100 m
Largeur totale: 25.4 mm

Description:

3M™ Scotchlite™ Tissu rétroréfléchissant argent 8925, avec des valeurs de rétroréflexion élevées pour des vêtements à haute visibilité soumis à des contraintes importantes.

Caractéristique(s):

Le tissu réfléchissant contribue à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible visibilité
Très bonne lavabilité en lavage domestique à 60° C
Convient pour une utilisation sur des tissus délicats qui ne peuvent être nettoyés qu'à sec
Certifié selon l'OEKO-TEX Standard 100

Remarque(s):

Pour les vêtements de signalisation plus fortement sollicités