Bras de contact 3M™ avec extension jusqu'à 610 mm

Réf.: 7000060266
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bras de contact

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000060266
EAN / GTIN 04046719330294
Réf. fabricant 7000060266
Article hors catalogue L51710 1505

Description

Exécution:

Robust design for a long life
easy to use
perfect running properties for belts
3M™ File Belt Sander
Designed for the 3M™ File Belt Sander

Description:

Bras de contact adpatable sur les ponceuse à bande 3M, permettant d'utiliser différentes largeurs et longueurs de bandes limes. Bras incurvés ou droits, roue de contact grand diamètre ou petit diamètre, selon modèle.

Caractéristique(s):

Design robuste pour durer
Différentes formes de bras de contact pour travailler dans la plupart des zones étroites ou difficiles d'accès

Remarque(s):

28375)
Rallonge pour tous les bras de contact (sauf : 28373