3M™ MGO 1316 ruban adhésif magnétique, brun, 12 mm x 30,5 m, 0,9 mm

Réf.: 7000057528
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000057528
EAN / GTIN 54046719308823
Réf. fabricant 7000057528
Article hors catalogue L01310 1048

Description

Exécution:

Couleur du produit: Marron
Résiste à des températures de −45 °C à +70 °C.
Longueur totale: 30.5 m
Largeur totale: 12 mm

Description:

Le ruban magnétique 3M™ MGO est un ruban magnétique flexible de 0,84 mm d'épaisseur avec un adhésif élastomère sensible à la pression.

Caractéristique(s):

Aimant flexible
Aimant permanent
Disponible en rouleau
Couche adhésive
Disponible en deux épaisseurs différentes

Remarque(s):

Fixation légère de documents sur armoires électriques, plaques signalétiques, rayonnages et trappes d'accès