Ruban de Montage 3M™ Flexomount™ 447DL, Gris, 914 mm x 33 m, 0.25 mm

Réf.: 7000048782
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048782
EAN / GTIN 00021200383458
Réf. fabricant 7000048782

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Pour clichés photopolymères et caoutchouc
Longueur totale: 32.91 m
Largeur totale: 914.4 mm
Différentes forces de collage par rapport au cliché ou au cylindre/sleeve

Description:

Le Ruban pour fixation de plaque 3M™ Flexomount™ 412DL est un ruban gris de 0,25 mm d'épaisseur. Notre ruban est doté d'un adhésif en caoutchouc souple et d'un support en vinyle sur les deux côtés.

Caractéristique(s):

Offre une excellente adhésion aux plaques photopolymères et en caoutchouc
Adhère aux plaques d'impression en caoutchouc et photopolymères sur les cylindres d'impression flexographique ou les systèmes de manchons
Spécialement formulé pour un décollement facile de la plaque et du cylindre
Densité standard
Excellente résistance aux plastifiants
Bonne résistance au vieillissement
Excellente repositionnabilité
Haute résistance aux solvants
Support fiable

Remarque(s):

Use for uniform coverage of solids when halftone dot reproduction is not critical