Exécution:
Couleur du produit: Noir
Haute résistance aux intempéries et au vieillissement
Longueur totale: 300 m
Largeur totale: 120 mm
Description:
Le support d'étiquette pour impression laser 3M™ 7847 est un frontal acrylique noir/blanc et mat de 60 microns, doté d'un adhésif acrylique 350 permanent de 30 microns sur un protecteur en papier brun densifié 94 g/m2. Il est reconnu UL et accepté par la norme CSA.
Caractéristique(s):
Haute résolution pour des informations détaillées
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Très bonne adhésion sur des surfaces difficiles à coller
Reconnu UL et accepté par la norme CSA
Remarque(s):
Pour les applications exigeant une grande résistance aux températures élevées
Pour le collage sur des supports structurés, à haute et basse énergie
Pour le collage autour des coins, des bords et des formes
La gravure au laser permet une grande résistance aux intempéries et au vieillissement