Ruban crochets 3M™ SJ3526, Noir, 51 mm x 45.7 m, 4.4 mm

Réf.: 7000029691
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000029691
EAN / GTIN 50021200862453
Réf. fabricant 7000029691
Article hors catalogue L01310 2014

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Ruban à crochets & à boucles
Longueur totale: 45.72 m
Largeur totale: 50.8 mm
Gain de temps

Description:

Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu qui s’accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande ″crochet″ SJ3526 est couverte de crochets minuscules et rigides.

Caractéristique(s):

Crochets// Crochets
Fermeture rapide, efficace et simple// Fermeture rapide, efficace et simple
Usage général : haute adhésion sur une grande variété de surfaces// Usage général : haute adhésion sur une grande variété de surfaces
Très bonne résistance à l'humidité// Très bonne résistance à l'humidité
Gain de temps// gain de temps
Bonne adhérence même sur les surfaces difficiles à coller// bonne adhérence même sur les surfaces difficiles à coller
Responsabilité immédiate élevée// responsabilité immédiate élevée

Remarque(s):

PLV et Enseigne
Fixation du tissu aux coussins d'ameublement
Construction d'assemblages composites
Fixation de panneaux d'amortissement
Suspension de graphiques et de bannières régulièrement renouvelés
Fixation de coussins de siège amovibles