Comparateur numérique solaire ID-SS 12,7 mm, 0,01 mm, couvercle de fermeture plat

Réf.: 543-505B
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
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 543-505B
EAN / GTIN 4946368631288
Réf. fabricant 543-505B
Article hors catalogue 434070 12,5

Description

Description:

Este modelo estándar alimentado por energía solar es respetuoso con el medio ambiente y muy fácil de utilizar. El reloj comparador solar ABSOLUTE Digimatic ID-SS le ofrece las siguientes ventajas: Con el sistema ABSOLUTE. Ajuste único de la posición inicial, que permanece como cero absoluto hasta el siguiente cambio de pila. No es necesario cambiar la pila. Funcionamiento solar a partir de 40 Lux. Supercondensador para almacenamiento de carga que permite trabajar en entornos poco iluminados (<

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Sens de comptage réversible : Oui
Plage de mesure : 12,7 mm
Valeur de la graduation des chiffres : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : 0,02 mm
Règle de mesure : codeur linéaire capacitif ABSOLUTE
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm
Longueur de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Mesure : 275
Pouce/métrique : Métrique
Alimentation en énergie : cellule solaire utilisable à partir d'un éclairage de 40 lux