Marteau combiné KH5e SDS-MAX

Réf.: 4935412326
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
Type de produit Marteau combiné

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4935412326
EAN / GTIN 4002395198603
Réf. fabricant 4935412326

Description

Description:

  • Moteur de 1200W
  • Capacité de perçage dans le béton : 40 mm
  • Stop de rotation pour un burinage occasionnel
  • Réducteur de la puissance et de la cadence de frappe pour les matériaux fragiles
  • Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
  • Stop de frappe pour percer le bois, l’acier et autres matériaux
  • Voyant lumineux prévenant du changement de charbons
  • Indicateur d'entretien par diode
  • Câble électrique de 6 mètres
  • Fourni avec une poignée latérale, de la graisse et une jauge de profondeur