Voyant de batterie M18PAL-0

Réf.: 4933464105
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
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933464105
EAN / GTIN 4058546220501
Réf. fabricant 4933464105
Article hors catalogue L00800 246

Description

Description:

  • Eclairage TRUEVIEW™ haute définition jusqu'à 1500 Lumens et allant jusqu'à 20 h d'autonomie (éclaire aussi bien qu'un hallogène 500 W)
  • 2 aimants puissants, 1 pince à ressort et une tête rotative pour des solutions toujours plus adaptées aux conditions de chantier
  • Lentille résistante aux impacts et à une chûte de 2,7m
  • L'éclairage M18™ le plus compact pour répondre à des besoins d'éclairage immédiat
  • Lampe IP54 résiste aux poussières et aux éclaboussures d'eau
  • Poignée et système d'accroche intégrés pour un transport et une mise en place facilité
  • Indicateur de batterie, la lumière clignote lorsque la batterie est faible
  • Système de batterie flexible et polyvalent : Fonctionne avec tous les outils de la plateforme MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : TRUEVIEW™
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2. 2 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 2.1
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de recharge disponible : Non
  • Variante de produit : M18 PAL-0
  • Tension [V] : 18

Produits adaptés

Accessoires