Pipette

Réf.: 4810B-05
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
Référence article 4810B-05
EAN / GTIN 4000896082650
Réf. fabricant 4810B-05
Article hors catalogue L60140 2133

Description

Description:

  • Pipette pour 4810A ∙ 4810B
  • Capacité : 3 ml
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0 kg

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.