803 A Compar. a petit cadran 3mm, grad.0,01 mm

Réf.: 4324050
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4324050
EAN / GTIN 4059192013936
Réf. fabricant 4324050
Article hors catalogue L40080 322

Description

Exécution:

  • Cadran contrasté
  • Marques de tolérance réglables
  • Corps chromé
  • Capuchon à soulever avec fonction anti-poussière à l'extrémité de la tige de mesure
  • Molettes et pignons à denture de précision

Description:

Petits comparateurs MarCator 803 A
  • DIN 878
  • Etendue de mesure en mm : 3mm
  • Valeur_de_division_de_l'échelle_mm : 0.01 mm
Livraison: Etui

Caractéristique(s):

  • Couleur du cadran: Blanc
  • Rotation de l'aiguille en mm: 0.5 mm
  • Course libre mm: 0.1 mm
  • Valeur de graduation_mm: 0.01

Norme:

DIN 878

Produits adaptés

Accessoires