Afficheur TWIN-T20 nano T20

Réf.: 405570 T20
Remise
1498,00 €
Prix valable jusqu’au 30 juin 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: TESA Link Connector TLC; Interface Digimatic; Interface USB
  • Indice de protection IP: IP 65

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ecran 155 × 87
Lecture commutable mm / pouce
Interface TESA Link Connector TLC; Interface Digimatic; Interface USB
Indice de protection IP IP 65
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Longueur 112 mm
Largeur 190 mm
Hauteur 119 mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 405570 T20
EAN / GTIN 2050002081154

Description

Exécution:

Afficheur de valeurs mesurées avec écran tactile couleur 7 pouces bien lisible. Possibilité d’affichage simultané de 1 ou 2 mesures via les 2 raccords pour palpeurs de mesure inductifs ou les deux entrées USB. 4 modes d’affichage sont disponibles pour une lecture optimale des résultats. Les palpeurs de mesure TESA sont automatiquement identifiés. Garantie de la mesure dynamique grâce à la saisie de données brutes de 4300/seconde.

Fonctionnement:

  • Formules de base (+A, -A, +B, -B et combinaisons de A et B).
  • Mesures dynamiques (min., max., max.-min, moyenne, etc.).
  • Tolérances réglables avec affichage OK/NOK.
  • Fonction de classification intégrée (8 max.).
  • Sortie de données via RS232, USB ou Bluetooth®.