Clé pour filtres à huile ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 16 pans extérieurs

Réf.: 2169-6
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2169-6
EAN / GTIN 4000896100293
Réf. fabricant 2169-6

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre des filtres à huile et des boîtiers de filtres à huile en matière plastique
  • 16 pans Ouverture de clé 86 mm
  • Pour p. ex. BMW 316i Berline Touring ∙ 316ti Compact ∙ 318Ci Cabrio ∙ Coupé ∙ 318i Berline Touring ∙ Compact années 2001 → ∙ Série 1 (E87) : 116i ∙ 118i ∙ 120i ∙ 130i
  • Volvo V40 ∙ V70 ∙ S40 ∙ S60 ∙ S70 ∙ S80
  • Entraînement Carré intérieur 12,5 = 12″, ou
    6 pans extérieurs : 24 mm
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 16 pans extérieurs
  • Diamètre: 97 mm
  • Poids net (kg): 0.29 kg