Cagoule ret. flamme inhérent onesize

Réf.: 203817259900onesize
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
Couleur schwarz
Type de produit Cagoules anti-chaleur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 203817259900onesize
EAN / GTIN 7330509392799
Réf. fabricant 203817259900onesize

Description

Exécution:


Matière principale
59% modacrylique, 39% coton, 2% antistatique, tricot côtelé, résistant aux flammes, antistatique, 220g/m², Arc Rating 4, 44 cal/cm².

Fonctionnalité
Une taille

Détails
Peut être utilisé sous le casque

Description:

  • Protège la gorge et le cou du vent et des courants d'air
  • Le matériau extensible souple offre un grand confort de travail dans les situations dangereuses
  • Matériau avancé réactif à la chaleur et aux flammes qui se solidifie à haute température et crée une protection permanente
  • Certifié selon la norme EN 11612 (A1, B1, C1), EN 1149-5, IEC 61482-2 (Classe 1)
  • EBT 4,4 cal / cm², HAF : 69,1%

Norme:

  • EN 1149-5
  • Arc rating: 4,4 cal/cm²
  • IEC 61482-2, class 1
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%