Appareil de mesure et de marquage numérique de la hauteur, 0-18 ″ / 450 mm, pouces / métrique, double colonne

Réf.: 192-631-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie digital
Type de produit Trusquin vertical

Numéros d’identification et classifications

Référence article 192-631-10
EAN / GTIN 4946368583365
Réf. fabricant 192-631-10
Article hors catalogue L40010 8552

Description

Description:

L'appareil de mesure de hauteur et de traçage haute précision Digimatic HD-A vous offre les avantages suivants: Conception à double colonne pour une précision de mesure élevée Traceur à pointe en carbure. Les grands chiffres d'affichage de 11 mm permettent une lisibilité facile de la sortie de données

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 18
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005/0,0002″ ou 0,01/0,005 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,002″/±0,05 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,05 mm/0,002″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 11 mm
Vitesse max. Vitesse de réaction : 500 mm/s mm/s
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
± Commutation : Oui
Commutable métrique/pouce : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Incl. aiguille de traçage, support d'aiguille de traçage, 1x pile et couvercle
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 3500 heures