Kit de détection multigaz X-am 2500 2500SET

Réf.: 097203 2500SET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
  • Propriétés de l'appareil: Utilisation approuvée dans les zones ATEX

Détails du produit

Caractéristiques techniques

CAS AL
1A004C
Code SH AL
00
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Indice de protection IP IP 67
Propriétés de l'appareil Utilisation approuvée dans les zones ATEX
Type de produit Détecteur pour plusieurs gaz

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097203 2500SET
EAN / GTIN 2050001939883
Réf. fabricant 8323919

Description

Exécution:

Kit de détection multigaz se composant d'un détecteur intégrant quatre capteurs de mesure individuelle et simultanée de gaz et vapeurs explosifs, oxygène, monoxyde de carbone et hydrogène sulfuré. Afin de garantir une fiabilité maximale, le détecteur est simple d'utilisation; il repose sur une technologie fiable et des capteurs possédant une longue durée de vie. Les capteurs sont installés dans l'appareil à la livraison. Une mémoire intégrée permet la documentation sans failles des valeurs mesurées, alarmes, tests et autres événements. Triple alerte: sonore, visuelle et par vibrations. Durée de vie très étendue de 5 ans des capteurs d'O2, de CO et de H2S (capteurs LC de très faible résolution permettant la détection des concentrations faibles).

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

1 appareil de base X-am 2500 avec:
  • Batterie NiMH et chargeur
  • Capteur EX pour le méthane (risque d'explosion); plage de mesure: 0-100 % LIE.
  • Capteur O2 pour l'oxygène; plage de mesure: 0 - 25 % vol.
  • Capteur CO-LC pour le monoxyde de carbone en faibles concentrations; plage de mesure: 0 - 2000 ppm.
  • Capteur H2S-LC pour l'hydrogène sulfuré en faibles concentrations; plage de mesure: 0 - 100 ppm.

Remarque(s):

Les produits de détection de gaz ne peuvent pas être retournés pour des raisons techniques de sécurité.
Les capteurs sont montés dans l'appareil de base à la livraison.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript