Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Appareils de nettoyage à ultrasons PRESET 3 l

Réf.: 082923 3

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur appareil 300 mm
Largeur appareil 190 mm
Hauteur appareil 220 mm
Longueur panier 191 mm
Largeur panier 95 mm
Longueur cuve de nettoyage 235 mm
Largeur cuve de nettoyage 134 mm
Hauteur cuve de nettoyage 97 mm
Capacité de la cuve de nettoyage 3 l
Capacité nominale 1,9 l
Puissance de chauffage 200 W
Puissance de crête des ultrasons 320 W
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 230 V
Puissance absorbée 280 W
Possibilité d'extension Séparateur d'huile non
Possibilité d'extension Filtration par pompe non
Possibilité d'extension Module de rinçage non
Possibilité d'extension Module de séchage non
Poids 2,8 kg
Type de produit Appareils de nettoyage à ultrasons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082923 3
EAN / GTIN 2050001962911
Réf. fabricant 101636+100002

Description

Exécution:

Bacs en acier inoxydable étiré ou soudé. Régulation de la température de 30 °C à 80 °C par paliers de 5 °C.
Appareils sur pied: PRESET − Acier inoxydable étiré, pour mémorisation d'applications fréquentes.

Utilisation:

Pour l’élimination d’huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d’oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d’accès, sans endommagement de l’objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif (082930). La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

Livraison:

Appareil de nettoyage à ultrasons avec couvercle, sans panier (082926).

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.
Paniers, voir code art. 082926 dans l’eShop.
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
    Capacité (l) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier