Meuleuses droites pneumatiques 52862

Réf.: 079441 52862
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 52862
Puissance de décharge 298 W
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 564 l/min
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
⌀ pinces de serrage 3 mm
Poids 0,48 kg
Niveau sonore 79 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 2,6 m/s2
Longueur 144 mm
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079441 52862
EAN / GTIN 616026528628
Réf. fabricant 52862

Description

Exécution:

Dynabrade − Meuleuse droite pneumatique.
Meuleuse droite silencieuse, polyvalente, robuste et ergonomique, avec poignée souple.
Petite meuleuse lente, équilibrée avec une vitesse de rotation réglable jusqu'à 25 000 tr/min.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier