Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Meuleuse d’angle sans fil GWS 18-125V-LI

Réf.: 077120 18-125V-LI
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GWS 18-125 V-LI
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation max. 10 000 min-1
⌀ disque max. 125 mm
Prof. de tronçonnage max. 34 mm
Poids 2,3 kg
Vibrations maximales suivant EN 6 m/s2
Protection de surcharge oui
Dispositif homme-mort non
Démarrage en douceur non
Verrouillage anti-redémarrage oui
Arrêt kickback non
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077120 18-125V-LI
EAN / GTIN 3165140726399
Réf. fabricant 060193A308

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle sans fil 18 V extrêmement puissante de forme compacte:
  • Très longue durée de fonctionnement grâce au moteur tétrapolaire robuste avec protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde.
  • Présélection de la vitesse de rotation sur 3 niveaux et possibilité de réglage personnalisé de l'outil au moyen de l'application Bosch My Tools.

Livraison:

Sans batteries ni chargeur. Avec L-BOXX, capot de protection indéformable, bride de fixation, écrou de serrage, poignée supplémentaire, insert 1/1 L-BOXX pour appareil et chargeur, clé à ergots.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073854 et 073866.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier