Perceuse-visseuse à percussion sans fil M12FPD2XK

Réf.: 070110 M12FPD2XK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee type B 12 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee type B 12 V
Référence fabricant M12FPDXKIT-202X
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 12 V
Type de moteur FUEL™
Couple maximal 37 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 450 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 1 700 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 35 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 13 mm
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion 30,8 m/s2
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion <2,5 m/s2
Poids 1,2 kg
Utilisation type Strong
pour matériau Bois; Maçonnerie; Béton; Acier
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070110 M12FPD2XK
EAN / GTIN 4058546220839
Réf. fabricant 4933464138

Description

Exécution:

  • Puissante perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec réglage du couple sur plusieurs niveaux.
  • Batteries Li-Ion Red REDLITHIUM-ION™ avec surveillance individuelle des cellules et indication du niveau de charge.
  • Carter d’engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
  • Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC avec verrouillage de broche.
  • Poignée Softgrip pour un grand confort d’utilisation.
  • Eclairage à LED de la zone de travail.
  • Moteur sans balais POWERSTATE™ (sauf réf. M18BPD4) pour une efficacité maximale. Usure minimum et durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure à celle de moteurs c.c. standard.
  • Composants électroniques REDLINK PLUS™ − protection contre la surcharge et gestion de la puissance.
Perceuse-visseuse à percussion compacte sans fil FUEL™ avec solution de vissage 6 en 1. Système de mandrin amovible avec 3 adaptateurs pour une flexibilité maximale.

Avantage(s):

Solution de vissage 6 en 1.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion, chargeur, valise de transport (HD-Box) et clip ceinture, mandrin à serrage rapide 13 mm, adaptateur excentrique, adaptateur pour visseuse d’angle.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073814073816, 073827 et 073840.
Module de suivi Bluetooth adapté disponible sous le code art. 070103 BTT-1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier