Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-45, 2 batteries GBA 18V 3.0Ah, chargeur et L-BOXX

Réf.: 06019K3204
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019K3204
EAN / GTIN 4059952635675
Réf. fabricant 06019K3204
Article hors catalogue 070243 GSR18V45

Description

Description:

  • Perceuse-Visseuse sans fil GSR 18V-45, La GSR 18V-45 Professional, avec son moteur sans balais pour une durée de vie et une autonomie par charge plus longues, fournit une excellente puissance avec un couple maximal de 45 Nm et assure une progression de travail rapide avec une vitesse de rotation de 1 900 min-¹
  • La perceuse-visseuse est dotée d'un mandrin métallique robuste de 13 mm et d'un excellent transfert de couple pour toutes les applications courantes
  • Elle offre une excellente maniabilité grâce à sa courte longueur de tête de 159 mm et à un clip ceinture pour un port confortable
  • La GSR 18V-45 Professional est idéale pour les vis de petite et moyenne taille avec un diamètre de perçage maximal de 8 mm, un diamètre de perçage maximal dans le bois jusqu'à 35 mm et un diamètre de perçage maximal dans l'acier jusqu'à 10 mm
  • La visseuse est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18V Bosch Professional
  • 2 x batterie GBA 18V 3

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Type de batterie : Lithium-Ion
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1.5 / 13 mm
  • Ø de perçage bois, max. : 35 mm
  • Ø de perçage acier, max. : 10 mm
  • Couple de rotation (doux/dur/max.) : 21/45/- Nm
  • Niveaux de couple : 20+1
  • Poids sans. Batterie : 0.9 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Ø de la vis, max : 8 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 2.5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 203 mm

Livraison:

  • 2 x batterie GBA 18V 3.0Ah
  • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • Insert L-BOXX pour appareil