testo 915i - Thermomètre avec sonde flexible à commande via Smartphone

Réf.: 0563 4915
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 4915
EAN / GTIN 4029547023941
Réf. fabricant 0563 4915
Article hors catalogue L40540 466

Description

Description:

Mesure de la température sans fil: Le thermomètre testo 915i avec commande par smartphone et Bluetooth fait partie de la célèbre gamme Testo Smart Probes. Le thermomètre fournit des résultats de mesure rapides et fiables et est polyvalent et facile à utiliser grâce à la sonde flexible - ce qui le rend idéal pour effectuer vos mesures de température, par exemple à des endroits de mesure auxquels les sondes rigides ne peuvent pas accéder
  • testo 915i - Thermomètre avec sonde flexible et fonctionnement sur smartphone
  • Capteur de température flexible à réponse rapide (TC type K, classe 1) avec câble recouvert de fibre de verre (800 mm de long), plage de mesure -50 à +400 °C
  • Grande précision de mesure jusqu'à ±1. 0 °C grâce à l'étalonnage du système en usine
  • Pour des mesures de température rapides et sans fil, par exemple dans des endroits difficilement accessibles
  • Mécanisme de verrouillage innovant sur la poignée pour une fixation simple et sûre des sondes de mesure Testo enfichables
  • Polyvalent dans toutes les applications relatives à la température: Compatible avec toutes les sondes thermocouple Testo et standard de type K
  • Testo Smart App: Affichage des relevés, représentation graphique claire des courbes de température, création d'une documentation sur place et envoi sous forme de fichier PDF ou CSV
  • Connexion Bluetooth automatique aux smartphones, tablettes ou appareils de mesure Testo compatibles
  • Bluetooth avec une portée allant jusqu'à 100 m
  • Boîtier maniable et robuste
  • Grâce à sa qualité éprouvée et à sa grande durabilité, vous pouvez compter sur votre sonde Testo Smart Probe dans toutes les conditions.