Kit de démarrage « testo 206-pH1 » - Appareil de mesure du pH et de la température pour liquides

Réf.: 0563 2065
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Thermometre et hygrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 2065
EAN / GTIN 4029547002366
Réf. fabricant 0563 2065
Article hors catalogue L40550 96

Description

Description:

Le pH et la température sont des paramètres clés pour garantir l'assurance qualité des produits dans le secteur alimentaire, dans l'industrie cosmétique, dans le secteur sanitaire et HVAC, etc. Avec le kit de démarrage testo 206-pH1, vous pouvez commencer immédiatement à mesurer la température et la valeur du pH dans les liquides (par exemple dans l'eau potable ou l'eau de chauffage).
  • Les avantages du kit d'appareils de mesure du pH/de la température en un coup d'œil

    • L'appareil de mesure de la température et du pH testo 206-pH1 présente les caractéristiques suivantes:
    • La sonde de pH est idéale pour les mesures dans les liquides. Le capteur de température assure une compensation précise et rapide de la température et donc une mesure précise du pH
    • La sonde pH ne nécessite aucun entretien, est étanche et insensible à la saleté grâce à l'électrolyte gélifié qu'elle contient
    • Le diaphragme à double paroi de la sonde pH garantit une mesure rapide et fiable du pH
    • Affichage simultané de la valeur du pH et de la température sur l'écran clair
    • Reconnaissance automatique de la valeur finale (auto hold): la lecture est automatiquement maintenue une fois qu'elle est stable
    • L'instrument de mesure permet un étalonnage à 1, 2 ou 3 points &ndash ; des flacons doseurs d'étalonnage pour pH 4. 01 et 7 sont inclus dans le set
    Avec les accessoires inclus, vous êtes idéalement équipé pour mesurer le pH:
  • Etui de protection
  • TopSafe: il passe au lave-vaisselle, est hygiénique et protège l'appareil de mesure de la saleté, de l'eau et des chocs. Conservé en toute sécurité dans l'étui de protection, l'appareil de mesure du pH est étanche à l'eau conformément à la classe de protection IP 68
  • Capuchon de stockage avec gel:le capuchon de stockage, rempli de gel électrolytique et fixé à la sonde pH, sert à stocker la sonde entre les mesures
  • Flacons de dosage d'étalonnage:les deux solutions d'étalonnage du pH, pH 4,01 et 7, sont certifiées DAkkS et facilitent l'étalonnage de la sonde pH. La sonde de pH est étalonnée dans l'ouverture de dosage intégrée du flacon de dosage d'étalonnage. Cela garantit une utilisation économique de la solution d'étalonnage
  • Courroie/support mural: utilisé pour ranger l'instrument de mesure au mur ou sur une ceinture
  • Mallette robuste en aluminium:elle assure un transport sûr de tout l'équipement de mesure
  • Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires