Insert en mousse 9710 jeu de tournevis 1, 18 pièces

Réf.: 05150101001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05150101001
EAN / GTIN 4013288225122
Réf. fabricant 05150101001
Article hors catalogue L60020 4959

Description

Description:

  • Insert en mousse durable ; bicolore pour repérer rapidement les pièces manquantes ; compatible avec la servante d'atelier Tool Rebel ; équipé de 16 tournevis Wera Kraftform (atelier, VDE, tournevis burins, Micro) et 2 agrippe-vis.

Avantage(s):

  • Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite
  • Insert en mousse haut de gamme durable sans vapeurs chimiques
  • Ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
  • Hydro-oléofuge, facile à entretenir et à nettoyer
  • Protection de l'outil contre la saleté et les chocs

Livraison:

  • 9710 Foam insert screwdriver set 1, 18 pieces; 2x 932 A Screwdriver for slotted screws: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm; 3x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm; 1x 350 PH Phillips-head Stubby/carburetor screwdriver: PH 2 x 25 mm; 2x 355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 2x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 1x 334 Screwdriver for slotted screws: 1.2 x 6.5 x 150 mm; 1x 335 Stubby/carburetor screwdriver: 1 x 5.5 x 24.5 mm; 1x 2050 PH Screwdriver for Phillips screws for electronic applications: PH 0 x 40 mm; 1x 2035 Screwdriver for slotted screws for electronic applications: 0.40 x 2.5 x 80 mm; 2x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm; 1x 1441 SB Screw gripper attachment for screwdriver blades, long bits and L-keys, with holding function for screws: 4.5-6 x 41 mm; 1x 1442 Screw Gripper: 6.0-8.5 x 41 mm; 1x 9810 Foam insert screwdriver set 1, empty: 344 x 30 x 392 mm