165 i PZ/S Tournevis isolé pour vis PlusMinus (Pozidriv/à fente), # 1 x 80 mm

Réf.: 05006190001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05006190001
EAN / GTIN 4013288102638
Réf. fabricant 05006190001
Article hors catalogue L60020 1358

Description

Description:

  • Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform Plus multicomposant pour un travail rapide et en douceur : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés.
  • Profil combiné fente et Pozidriv, notamment pour les borniers, boîtes à fusibles, commutateurs, relais.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ inopportunes au poste de travail.

Avantage(s):

  • Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
  • Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
  • Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Profil combiné Pozidriv/à fente

Livraison:

  • 165 i PZ/S VDE Insulated screwdriver for PlusMinus screws (Pozidriv/slotted), # 1 x 80 mm