UNIPEN - lampe de travail / lampe de poche

Réf.: 03.5420
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
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5420
EAN / GTIN 5708997354209
Réf. fabricant 03.5420
Article hors catalogue L01030 17

Description

Description:

La nouvelle bande lumineuse COB-LED fournit un éclairage unique, puissant et parfaitement uniforme, idéal comme éclairage de travail. La tête de lampe flexible peut être pivotée jusqu'à 180 °. Lampe de travail et lampe de poche extrêmement puissantes en un. La livraison comprend un puissant aimant intégré et un crochet robuste pour la fixation à la ceinture de travail Ultra-mince - la taille et la forme pratiques assurent une prise ergonomique de la lampe. Il tient confortablement dans votre poche et est prêt à être utilisé en cas de besoin! // Veuillez noter: UNIPEN est fourni sans chargeur. // La conception unique de l'UNIPEN porte la protection de conception européenne RCD n ° 3451038. UNIPEN porte également le brevet de conception DN n ° ZL201530374615.6.

Caractéristique(s):

  • Batterie: Lithium-Ion
  • Câble: 1 m USB - DC
  • Capacité de la batterie: 750 mAh
  • Classe de protection: IP 65
  • Consommation électrique, max.: 1.5 W
  • Durée de fonctionnement jusqu'à: 4 h
  • Flux lumineux: 75 lm - 150 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 125 - 250
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
  • Source de lumière: COB LED
  • Température de couleur (CCT): 6000 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Temps de charge: 2.5 h
  • Tension de charge DC: 5 V
  • Tension de la batterie: 3,7 V

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange