SUPERFORM - lampe d'examen

Réf.: 03.5406
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
Type de produit Lampes d'inspection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5406
EAN / GTIN 5708997354063
Réf. fabricant 03.5406
Article hors catalogue L01030 50

Description

Description:

SUPERFORM - Lampe d'examen robuste et super puissante. Avec un flux lumineux extrêmement puissant de 750 lumens, SUPERFORM est une lampe de travail supérieure qui surpasse les lampes de travail couramment utilisées avec des tubes fluorescents. La lampe de travail est mince et pratique et convient à une variété de tâches d'éclairage différentes. Avec deux lampes intégrées aimants et deux crochets rotatifs La lampe de travail est facile à placer n'importe où pour que les deux mains soient libres pour la tâche. La classe de protection élevée IP54 signifie que la lampe est étanche à la poussière et à l'eau, et avec la classe de protection élevée IK08, elle est idéale pour le environnements les plus exigeants. Le SUPERFORM est robuste et résilient et permet d'économiser de l'argent à long terme. // La conception SUPERFORM est unique et protégée par le brevet de conception européen RCD n ° 2954123, le brevet de conception CN ZL201530374613.7 et le brevet de modèle d'utilité CN n ° ZL201520748030.0.

Caractéristique(s):

  • Câble: 5 m H05RN-F 2x1 mm
  • Classe de protection: IP 54
  • Consommation électrique, max.: 8 W
  • Flux lumineux: 750 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 1000
  • Protection contre les chocs: IK 08
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur secteur
  • Source de lumière: 8 W COB LED
  • Température de couleur (CCT): 6000 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Tension de fonctionnement AC: 100-240V AC 50/60Hz