MAGNETHALTER L

Réf.: 03.5391
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
Type de produit Supports magnétiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5391
EAN / GTIN 5708997353912
Réf. fabricant 03.5391
Article hors catalogue L01030 69

Description

Description:

Support solide avec deux aimants extrêmement puissants. Support magnétique compact et extrêmement résistant pour un positionnement flexible des grands projecteurs de travail NOVA sur toutes les surfaces magnétiques. Avec deux aimants extrêmement puissants, chacun avec une force de maintien de plus de 20 kg, le support offre une force de maintien de plus de 400 N. Les aimants sont recouverts de caoutchouc pour protéger la surface et éviter les rayures. Les aimants peuvent être tournés dans n'importe quelle position pour une flexibilité maximale. Cela signifie que le support magnétique flexible peut également être utilisé sur de très petites surfaces magnétiques. Le support magnétique simple avec une seule main assure une suspension rapide et sûre, et le luminaire peut être incliné dans n'importe quelle position souhaitée pour les tâches quotidiennes. Le mécanisme de verrouillage intégré empêche la goupille fendue de tomber en panne et de se perdre. La goupille fendue peut cependant être retirée si nécessaire. Pour les petites lampes NOVA, il est recommandé d'utiliser le petit SUPPORT MAGNET (Réf. 03.5390) avec la moitié de la force de maintien. // Remplace l'ancien porte-aimant universel (réf. 03.5340) qui a été abandonné. LE SUPPORT A ÉTÉ DÉVELOPPÉ POUR: /// 03.5444 NOVA 10K /// 03.6002 NOVA 10 SPS /// 03.5654 MULTIMATCH 8, mais peut également être utilisé pour: /// 03.5440 NOVA 3k /// 03.5441 NOVA 3K C + R // / 03.5442 NOVA 5K /// 03.5443 NOVA 5K C + R /// 03.6000 NOVA 4 SPS /// 03.6001 NOVA 6 SPS /// MULTIMATCH 3 peut être utilisé.