Ventilfjederløfter med glidehammer

Art.-nr.: U.43LA
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer U.43LA
EAN/GTIN 3148510693507
Producentnummer U.43LA
L-nummer L60130 1410

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Til fjernelse af ventilfjedre
  • Glidehammeren gør det lettere at løsne fjederpladerne
  • Diameter: 34 mm
  • Mål
  • L x B x H /: 200 x 390 x 36 mm

Egenskab:

  • H[mm]: 36
  • B[mm]:390
  • L[mm]: 200
  • [g]: 1,4