Værkstedsvogn JET.8GM3 med 9 moduler

Art.-nr.: SPOTLIGHTJET8MG
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer SPOTLIGHTJET8MG
EAN/GTIN 3148518721592
Producentnummer SPOTLIGHTJET8MG
L-nummer L60130 9530

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værkstedsvogn JET.8GM3 med 9 moduler

Egenskab:

  • 8 skuffer 100% udtrækkelige; 6x 60mm (18 moduler), 2x 130mm (6 moduler)
  • Leveres med 10 opdelinger til 60mm høje skuffer
  • Mål i alt (inkl. hjul og bordplade): L x D x H: 814 x 575 x 1.005mm
  • Belastningskapacitet pr. skuffe 60 / 130mm: 20 / 25kg
  • Kapacitet pr. skuffe 60 / 130mm: 15 / 30L
  • Statisk belastningskapacitet: 900kg
  • 4 hjul med 125mm diameter; 2 faste og 2 drejelige med fast bremse
  • Farve: karrosseri sort 9005

Leveringsomfang:

  • 1/4″-stiknøgle (MOD.RL161-26)
  • 16 OGV®-boksnøgler (MOD.440-1)
  • 1/2″-stiknøgle (MOD.SL161-46)
  • 3 mekanikertænger (MOD.CPEA0)
  • 2 justerbare tænger (MOD.PR11)
  • Slagværktøj (MOD.MI7)
  • 9 skruenøgler (MOD.44-1 )
  • 8 PROTWIST®-skruetrækkere (MOD.AT2)
  • 8 PROTWIST®-skruetrækkere (MOD.AT1)
  • Værkstedsvogn sort (JET.8NM3A)
  • 1 GRATIS flaskeholder