Håndstøvsuger 12 V solo click & go GAS12

Art.-nr.: P07220 GAS12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 10,8 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 10,8 V
Producentbetegnelse GAS 12V
Energiforsyning Akkudrevet
Batterispænding 12 V
Længde 273 mm
Bredde 77 mm
Højde 170 mm
Beholdervolumen 0,35 l
Volumenstrøm 900 l/min
Maks. vakuumeffekt 45 mbar
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer P07220 GAS12

Betegnelse

Udførelse:

  • Akku-støvsuger til lejlighedsvis rengøring og til turen.
  • L-BOXX med klikfastgørelse, også med våd-/tørstøvsuger GAS 35 og GAS 55.
  • Egner sig til sugning af forskellige typer smuds, f.eks. træ-, kunststof- eller metalspåner.
  • Praktisk akku-ladetilstandsvisning med tre LED’er.
  • Effektiv og kompakt – passer i den mindste L-BOXX 102.
  • Ideel til vanskeligt opnåelige steder takket være fugedyse.
  • Bekvemt arbejde takket være kompakt konstruktion, lav vægt og ergonomisk design.

Leveringsomfang:

Inklusive transportkuffert, uden batteri og oplader.