Grovrengøringsskive (SiC) 115 mm

Art.-nr.: GG5675 115
Rabat
886,54 DKK
Sæt pris 20 styk (DKK 44,27 / 1 styk)
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: SiC
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: flad
  • Borings-⌀: 22,23
  • Maks. omfangshastighed: 60

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse SiC
Finhedsgrad meget grov
Hårdhedsgrad hård
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse flad
Skive-⌀ 115 mm
Indhold 20
Borings-⌀ 22,23 mm
Maks. omfangshastighed 60 m/s
Anbefalet omdrejningstal 5.000 min-1 - 7.000 min-1
maks. omdrejningstal 11.000 min-1
Produkttype grovrengøringsfiber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG5675 115
EAN/GTIN 4045197575142

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Grovrengøringsskive med glasfiberskive til direkte opspænding på vinkelslibere. Hård fiberudførelse med åben struktur for universal anvendelse (som 566750).
som 566750.

Anvendelse:

Med glasfiberskive til direkte opspænding på vinkelslibere.
Til fjernelse af rust, fjernelse af lak, rengøring af svejsesamlinger og fjernelse af overfladesnavs.

Indhold:

20 skiver / kasse.

Bemærk:

Grovrengøringsskiver til ligeslibere, se nr. 556270ff.
Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele