Fiber-efterbehandlingsskiver 100

Art.-nr.: GG5406 100
Rabat
1758,18 DKK
Sæt pris 150 styk (DKK 11,71 / 1 styk)
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Nylonfleece
Slibemiddelforkortelse A
Kornstørrelsessammenligning 100
Finhedsgrad grov
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 76,2 mm
Indhold 150
Udførelse A coarse
maks. omdrejningstal 18.000 min-1
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG5406 100
EAN/GTIN 4062406201982

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndevending.
Universelt og kraftigt nylonfiber.
Svarer til 554053.

Anvendelse:

Til rengøring, affedtning og mattering af metalflader.
Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele