Præcisionsvægte; Max 12 kg, d = 1 g

Art.-nr.: EMS 12K1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EMS 12K1
EAN/GTIN 4045761124424
Producentnummer EMS 12K1
L-nummer L40250 301

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Billig laboratorievægt med stor vejeplade til lave omkostninger
  • Stor, stødsikker plastvægtplade
  • Særligt fladt design
  • Ergonomisk optimeret betjeningspanel med store taster og LCD-display med høj kontrast
  • Sikker og skridsikker installation takket være gummifødderne
  • CAL-justeringsprogram til indstilling af nøjagtigheden, eksterne testvægte mod ekstra betaling, se testvægte

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Vejefladens mål: B×D 175×190 mm
  • Vægtplademateriale: plast
  • Batteridrift mulig, 9 V blok, ikke inkluderet i leveringen, driftstid op til 40 timer
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 200×275×50 mm
  • Ekstern netadapter som standard
  • Nettovægt ca. 1,2 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør