Beskrivelse:
Din merværdi: - God levetid på forskellige materialer ved grov- og finslibning - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund - Hurtig og nem montering uden spændenøgle takket være integreret M14 gevind - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt. - Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Egenskab:
Kornstørrelse: 80
n max.: 6000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: NK (normal korund)
Sikkerhedsstandard: EN 13743
V max. : 32 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: indvendigt gevind
Værktøjsholderens dimension: M14 indvendigt gevind mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 50 mm
Værktøjsdiameter: 100 mm
Fordel:
Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt.
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
Stål
plast og træ
rustfrit stål
Støbejern
Aluminium
Passer til:
Børstning: velegnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Fjernelse af maling: velegnet
Polering: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: egnet
Satin finish: velegnet
Grovslibning: -
Bemærk:
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund
Hurtig og nem montering uden spændingsnøgle
Hurtig og nem montering uden klemnøgle takket være det integrerede M14 gevind
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test