Parallelskruestik 160 mm

Art.-nr.: 967100 160
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde 160 mm
Spændvidde 220 mm
Spændedybde 110 mm
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig ⌀ 1 − 3.1/2 tommer
Åbningsretning åbnes foran
Materiale sænksmedet stål
Vægt 27 kg
Produkttype Parallel-skruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 967100 160
EAN/GTIN 4045197694188

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet helt i stål − går garanteret ikke i stykker.
Åbnes foran.
Med rørspændebakker under de normale bakker. Kraftig, CNC-bearbejdet præcisionsspindel med valset gevind. Spindel og styrebaner er beskyttet mod snavs. Stor hærdet amboltflade til opretnings- og prægningsarbejde. Dobbelt justerbar føring.
Med massive, overfladehærdede spændebakker (kan ikke udskiftes).

Udførelse - Billede:

Faldsikringsskiver.
Præget måleskala
Føringsindstilling: Unbrakoskruer med messingtrykskiver − utrolig let gang.
Kraftige rørspændebakker.

Fordel:

  • Spændepind med faldsikring i begge sider − ingen generende støjudvikling.
  • Hurtig åbning og lukning takket være stor gevindstigning på spindlen.
  • Udskiftelig spændepind.
  • Præget åbningsviddeskala.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967520.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Kæbebredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven