Gulvmåtte 100X135 cm

Art.-nr.: 964450 100X135
(DKK 2580,48 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Ståkomfort: Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur)
  • Stødbeskyttelse: Gulv
  • Materialeegenskab: Oliebestandig; Svært antændelig
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Ståkomfort Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur)
Stødbeskyttelse Gulv
Materialeegenskab Oliebestandig; Svært antændelig
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Længde 135 cm
Bredde 100 cm
Tykkelse 16 mm
Hårdhed iht. Shore A 55
Materiale Nitrilgummi (NBR)
Farve mørkegrå farvestænk
Brandsikkerhedsklasse Bfl-s1
Vægt 20 kg
Produkttype Arbejdspladsmåtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 964450 100X135
EAN/GTIN 4067263476771

Betegnelse

Udførelse:

Arbejdspladsmåtter til industrien beregnet til moderat til høj belastning. Den ergonomiske gummimåtte er velegnet til tørre og våde arbejdspladser, hvor man går og står. De matte overflader har et optimalt koordineret drejepunkt og utroligt god modstandsdygtighed over for at skride samt ligger fast. På alle sider er der afrundede kanter, så man ikke snubler. Meget rengøringsvenlig overflade med lysreflekterende egenskaber.
Den oliebestandige gulvmåtte har brandbeskyttelsesklasse Bfl-s1.
På grund af gummiblandingens elastiske egenskaber og den specielle geometri på bagsiden har måtten en særlig stødabsorberende og aktiverende virkning, der beskytter mod usund kulde. Holdbar måtte, egnet til brug med flere lag.
Elektrisk dissipativ, overflademodstand på mindre end 107 Ω. Måtten er mærket med en ESD-sikkerhedsmærkat.

Norm:

DIN EN 61340-4-1

Leveringsomfang:

Måtte med ESD-jordforbindelse (hul til jordforbindelse kan frit vælges, tilslutning skal selv monteres).