Euronormbeholder grå NB42

Art.-nr.: 963380 NB42
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
339 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type NB42
Højde 220 mm
Bredde 600 mm
Dybde 400 mm
Farve grå
Grebsform Gennemgående greb
Produkttype Euronormbeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 963380 NB42
EAN/GTIN 8055520142169
Producentnummer NB42V1-139142210118

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses, stabelbar transportbeholder af kunststof.
Plastbeholderens grundstruktur er en rammekonstruktion på basis af tre grundmål.
Disse beholdere kan anvendes i meget forskellige områder.
Robuste sider, forstærket af forskellige ribber, giver beholderen en utrolig god formstabilitet.
Resistent over for de fleste syrer og olier.

Bemærk:

Passende tilbehør (låg, lukning, seddelklemme) finder du under nr. 963382963384.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven