Easyfix-kunststofboks 74/4 mm

Art.-nr.: 955790 74/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Højde 75 mm
Bredde 74 mm
Dybde 100 mm
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955790 74/4
EAN/GTIN 4062406197902

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Indhold:

inklusive 3 udtagelige skillevægge, så der dannes 2-4 rum i boksen.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.