Boards L

Art.-nr.: 955320 L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
275 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Produktdetaljer

Teknisk data

Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Højde 1.554 mm
Bredde 500 mm
Hulplade, udførelse enkeltsidet
Vægt 10 kg
Produkttype Hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955320 L
EAN/GTIN 4062406159191

Betegnelse

Udførelse:

Robust stålplade af bukket pladestål □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør som f.eks. Easyfix-kroge og -holdere.

Leveringsomfang:

Inklusive tilbehør til vægmontering, mærkater.

Lakering:

Sølvfarvet, pulverlakeret.

Bemærk:

Mulighed for bestykning med easyFix-kroge og -holdere og tilbehør til hulvægge □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm fra gruppe 95.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør