Stik-skillevægge, Bredde 10G 75 mm

Art.-nr.: 951801 75
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    15,72  DKK / styk
  • fra 5 styk
    13,11  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.699 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 50 mm
Bredde 250 mm
Bredde i G 10
Passer til skuffefronthøjde 75 mm
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951801 75
EAN/GTIN 4062406137250

Betegnelse

Udførelse:

Skillevægge i kunststof til at stikke ind i gitterskillevæggene, til yderligere underopdeling af skufferne.

Passer til:

Alle gitterskillevægge af kunststof. Vær opmærksom på at finde den passende skuffe-fronthøjde!

Bemærk:

Stik-skillevæggenes nyttebredde = bredde -12 mm. Eksempel nr. 951751, bredde 5G: Nyttebredde = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
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
    Passer til skuffefronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven