{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 60 kg | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 500 kg | |
Døråbningsvinkel | 225 grader | |
Højdeindstilling i intervaller | 40 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Højde | 1.200 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Dybde | 400 mm | |
Nyttehøjde | 1.040 mm | |
Antal hylder | 2 | |
Skabsfronter | Låge med rude | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
Greb, placering | øverst | |
Produkttype | Mappeskab |
Artikelnummer | 949503 1200 | |
EAN/GTIN | 4062406080570 |