Underskab med skydelåger med forhøjet kant 1025 mm

Art.-nr.: 932130 1025
plus moms plus fragt
1025
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Skuffer, nytteflade i G: 26×20
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Skuffer, nytteflade i G 26×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 1.025 mm
Bredde 1.500 mm
Dybde 700 mm
Bredde i G 60
Dybde i G 28
Nyttehøjde 875 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
Vægt 128 kg
Produkttype Maskinunderskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 932130 1025
EAN/GTIN 4062406098612

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjsunderskab i 60×28G. Med skydelåger, kan låses centralt med stiftcylinderlås. Holder til skuffer 26×20G og udtrækshylder 26×20G i trin på 25 mm er mulig på begge sider. Ingen enkeltudtrækssikring.
Med forhøjet kant på 3 sider og rillet gummimåtte.

Specialtilbehør:

Passende skuffer under nr. 930633 og nr. 930635; passende udtrækshylder under nr. 930654 og nr. 930656.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, skydelåger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Sokkel nr. 958080958086 passer IKKE.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele