{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 500 kg | |
Udførelse højdeindstilling | Elektrisk | |
Pladetykkelse | 50 mm | |
Højdeudligning | 25 mm | |
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til | 740 mm - 1.140 mm | |
Bredde | 1.500 mm | |
Dybde | 750 mm | |
Arbejdsplade, længde | 1.500 mm | |
Arbejdsplade, dybde | 750 mm | |
Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm | |
Princip for højdeindstilling | komplet opbygning | |
Højdeindstilling, trinløs | ja | |
Stiktype indgang | F | |
Tilslutningsspænding | 250 V | |
Bæreevne ved konstant belastning | 350 kg | |
Maks. bæreevne | 500 kg | |
Materiale, bordplade | Bøge-multiplex | |
Overflade, bordplade | lakeret med klar lak | |
Vægt | 75 kg | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Filebænk |
Artikelnummer | 920312 1500 | |
EAN/GTIN | 4067263736202 |