Aftrækker med spændebøjle på siden 3

Art.-nr.: 881200 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændvidde, udvendigt 50 mm - 150 mm
Spændedybde til 140 mm
Maks. moment 175 Nm
Effekt 7,5 t
Antal kroge 2
Udvendig sekskant 24 mm
Vægt 3,16 kg
Produkttype Toarmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 881200 3
EAN/GTIN 4021176028403
Producentnummer 204-3

Betegnelse

Udførelse:

Specielt formede gribeflader på aftrækkerarmene, der sammen med en spændebøjle gør det muligt at kile lejet løst (nr. 881180).

Anvendelse:

Til aftrækning af tandhjul, spidshjul, styrearme osv.